タンガロイ
チップ S-TNGN
逃げ角(度)
0
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
材質
BXC90
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51693908
S-TNGN160408
1ケース(2個)
16.5
4.76
0.8
9.525
¥
152,000
¥
119,900
¥
131,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51693917
S-TNGN160412
1ケース(2個)
16.5
4.76
1.2
9.525
¥
152,000
¥
119,900
¥
131,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58000774
S-TNGN110308 BXC90
1個
11
3.18
0.8
6.35
¥
16,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
58000783
S-TNGN110312 BXC90
1個
11
3.18
1.2
6.35
¥
16,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
58000792
S-TNGN160408 BXC90
1個
16.5
4.76
0.8
9.525
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
58000801
S-TNGN160412 BXC90
1個
16.5
4.76
1.2
9.525
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
51693890
S-TNGN110308
1ケース(5個)
11
3.18
0.8
6.35
¥
81,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
51693899
S-TNGN110312
1ケース(5個)
11
3.18
1.2
6.35
¥
81,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください