曜日別特売

チップ TNMM-57

チップ TNMM-57 - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52122255TNMM160408-57 T92259.5250.8-
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52122264TNMM220408-57 T922512.70.8-
21,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52122273TNMM220412-57 T922512.71.2-
21,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58012841TNMM160408-57 T912516.50.8片面
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
58012857TNMM220408-57 T9125220.8片面
18,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
58012866TNMM220412-57 T9125221.2片面
18,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58012841TNMM160408-57 T912552122255TNMM160408-57 T9225画像準備中チップ TNMM-57タンガロイ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58012857TNMM220408-57 T912552122264TNMM220408-57 T9225画像準備中チップ TNMM-57タンガロイ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58012866TNMM220412-57 T912552122273TNMM220412-57 T9225画像準備中チップ TNMM-57タンガロイ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする