チップ TPGW-QBN

チップ TPGW-QBN - タンガロイ
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BX360形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51694118TPGW090202-QBN1ケース(2個)9.62.380.25.56
54,000
42,490
46,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
51694127TPGW090204-QBN1ケース(2個)9.62.380.45.56
54,000
42,490
46,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
51694136TPGW110202-QBN1ケース(2個)112.380.26.35
54,000
42,490
46,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
51694145TPGW110204-QBN1ケース(2個)112.380.46.35
54,000
42,490
46,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
51694154TPGW130302-QBN1ケース(2個)13.83.180.27.94
54,000
42,490
46,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
51694170TPGW130304-QBN1ケース(2個)13.83.180.47.94
54,000
42,490
46,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
51694179TPGW16T302-QBN1ケース(2個)16.53.970.29.525
54,000
42,490
46,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
51694188TPGW16T304-QBN1ケース(2個)16.53.970.49.525
54,000
42,490
46,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
51694197TPGW16T308-QBN1ケース(2個)16.53.970.89.525
54,000
42,490
46,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
58015343TPGW090202-QBN BX3601個9.62.380.25.56
9,980
取扱い終了
返品不可
代引不可
58015377TPGW090204-QBN BX3601個9.62.380.45.56
9,980
取扱い終了
返品不可
代引不可
58015413TPGW110202-QBN BX3601個112.380.26.35
9,980
取扱い終了
返品不可
代引不可
58015456TPGW110204-QBN BX3601個112.380.46.35
9,980
取扱い終了
返品不可
代引不可
58015492TPGW130302-QBN BX3601個13.83.180.27.94
9,980
取扱い終了
返品不可
代引不可
58015526TPGW130304-QBN BX3601個13.83.180.47.94
9,980
取扱い終了
返品不可
代引不可
58015544TPGW16T302-QBN BX3601個16.53.970.29.525
9,980
取扱い終了
返品不可
代引不可
58015587TPGW16T304-QBN BX3601個16.53.970.49.525
9,980
取扱い終了
返品不可
代引不可
58015614TPGW16T308-QBN BX3601個16.53.970.89.525
9,980
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする