アルミアゼ波押込器

アルミアゼ波押込器 - アルミスアルミアゼ波押込器 - アルミス
(5件のレビュー)

アゼ波板を押し込んで真直ぐ張れる。
オールアルミ製で軽くて錆びにくい。
伸縮式で腰の負担を軽減。

材質アルミ合金幅(mm)600質量(kg)2高さ(mm)450~760内寸法(mm)(溝)幅26×深さ42パイプ径(Φmm)25×22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本商品はアルミ製の為、夏場等直射日光で熱くなります。(火傷の原因となります)用途以外のご使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58069313AAZ-01型
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-12
用途: あぜ道の防水用
医療・福祉・介護関連業

これから使用するので多分考えているような効果が得られると思う。

対象商品 : 58069313
2022-04-04
用途: さつま芋畑の畦板による畝作り
不動産業

軽くて、場所も取らず、それなりに使い道はありそう。土が固く、足で押しても波板は沈んで行かなかった。波板の連結部の高さ調整には使える。水田のあぜ道に特化した用途のように思えました。

対象商品 : 58069313
2018-07-24
用途: 畔の漏水防止のためあぜ波の設置に使用
injo農・林・水産業

アルミスアゼ波押込器であぜ波板を設置した。
田んぼの土も柔らかかったので足を使い押し込み簡単に設置できた。
ただ、あぜ波板の高さの選定を慎重にする必要がある。(押込後のあぜ波板が畔と同じ高さになる)

1が参考にしています
対象商品 : 58069313
2018-06-14
用途: 田の畔波を畔に沿って設置するために押し込むために名前の通りの作業に
有限会社エスシーエス

予想していた通り、あまり強く踏み下げると、波板が曲がり押せないので弱めに加減しながら押し込み、一通り全ての長さを仮押し込みしてから、再度丁寧に少しづつ押し下げて常に平均的に準繰りと足の押し加減をしながらの作業でした。

1が参考にしています
対象商品 : 58069313
2015-08-29
用途: 水田の導水用に使用
農・林・水産業

一人で波板を設置するのは非常に骨の折れる作業だったが、この器具を使うと格段に作業効率が上がった。あまり期待していなかっただけに満足度は高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする