曜日別特売
(8件のレビュー)

ホースをつけたまま、シャワーが使える!
ホースが折れにくいスプリング付き。
水の方向が切替できる、方向切替つまみ。ダイヤル操作で水形切替。

仕様スプリング付付属品カップリング材質ABS樹脂ブルー質量(g)140接続方式ニップル-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×53×98適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58069742SJC-01
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58069742
2023-06-09
用途: 立水栓のホースリールの分岐のため
医)平尾レディースクリニック医療・福祉・介護関連業

孫が外で遊んだ時に手足を洗うために使用します。以前のがこわれましたので、再購入です。金属製のより安く、便利です。

対象商品 : 58069742
2023-01-18
用途: 庭の水まき、洗車
不動産業

蛇口として利用できて切り替えてホースに送る事が出来るので大変便利に使っています
大きな問題ではありませんが、本体の白いプラスチック部分が太陽にあたって黄変がかなり進行しました もう少し樹脂に紫外線防止剤を入れて黄変を防止できたらいいと思います

対象商品 : 58069742
2021-08-29
用途: 水撒き

ホースが細いので水圧がでない、洗車にはチョット向かないと思う、花壇の水撒きぐらいが良い。

対象商品 : 58069742
2022-06-05
用途: 庭の水道用
電気・ガス・熱供給・水道業

3回目の購入。過去2回壊れているが、いずれも1年以上は使用した。もう少し耐久性を向上させてほしい

対象商品 : 58069742
2020-06-09
用途: 庭の水まきなどの管理
不動産業

今までホースからの水まきが終わってから、手を洗ったり個別にジョウロに水を汲むのにいちいちホースを外していましたが、切り替えだけで出来るので大変便利になりました ホースの脱着コンセントは付けっぱなしなので故障もなくなると思います

1が参考にしています
対象商品 : 58069742
2018-05-09
用途: 水道の蛇口をホース側と手洗い側で切り替える為、使用
卸売・小売業

一年くらい前に購入して使用していたが、切り替え部が水圧のせいか浮いてきて水が噴き出てしまい、再度購入となった。もう少し丈夫にできていると嬉しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 58069742
2017-05-19
用途: 庭の水撒き、バケツへの水補給。

今まで散水とバケツへの水入れに、いちいちシャワ-の水流を切り替えて使ってましたが、今回ワンタッチで切り替え出来るので助かってます。但しシャワ-と水道(バケツに注水)の切り替えがイマイチ分かり難く。水道側だと思って蛇口を捻ったら上から(我が家はシャワ-ノズルを上のフックに引っ掛けてます)水が出て来てびっしょり濡れてしまいました。後は耐久性です。

対象商品 : 58069742
2018-02-05
用途: 庭いじり
その他業種

水道が凍結する寒さだと、本製品は割れて使えなくなります。
凍結破壊対策を是非検討お願いします

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする