Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ソケットセット
大型の機械整備に最適なソケットレンチセットです。
セット商品数
16
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
トラスコ品番
395-7276
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(kg)
17.3
ハンドル内容
ラチェットハンドル、エクステンションバー(200、400)、スピンナハンドル、T形スライドハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケット内容(mm)
6405M-22、24、27、30、32、36、41、46、50、55、60
内容量
1セット(16点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48944253
6201M
¥
106,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください