Panasonic(パナソニック)
充電シーリングガン 本体のみ
硬めの材でもラクラク押し出し。
押し出しスピードを5段階調整。
ソーセージ・カートリッジ両対応。
カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。
能力
コーキング能力(目安・フル充電で)/電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)
アクリル系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約60本、中速3:約60本、低速1:約30本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約50本、低速1:約20本
シリコン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約65本、中速3:約60本、低速1:約35本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約40本、低速1:約25本
ウレタン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本
※冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。
用途
充電コーキングガン
バッテリー電圧(V)
3.6
充電時間(分)
30
バッテリー
リチウムイオン電池LA(EZ9L10)(別売)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
501×259×142
質量(kg)
2.15(電池パック装着時)
使用充電器
EZ0L11(別売)
付属品
ソーセージ用アタッチメント(EZ3610L3687)、カートリッジ用アタッチメント(EZ3610L3717)
色
グレー
仕様
外装・内装両用
機能
2段ラックピニオン方式、後ダレ防止機構、押出調整(5段階)、残量表示
押出力(kN[kgf])
2.45(250)
トラスコ品番
421-6857
適合容量(mL)
400
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
注意
※バッテリーは付属されておりません。
※コーキング能力は、電池性能経時変化、シーリング材の材質、ノズル切断径、温度、押し出しスピードなどにより変わります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58070241
EZ3610X-H
¥
57,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください