Panasonic(パナソニック)
充電ジグソー黒本体
取り回しがラクな「軽量」「低重心・低振動」。
切り粉が飛び散りにくいカバー付。
2008年度グッドデザイン賞受賞(EZ4541LZにて受賞)
用途
木工切断、金工切断
ストローク数(回/分)
0~2400(14.4V時)
ストローク幅(mm)
約20
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
277×177×63
質量(kg)
2.25(電池パック装着時)
保護等級
IP56
振動3軸合成値(m/s
2
)
8.8
モーター電圧(V)
DC14.4
内容量
1台
注意
※バッテリーは付属されておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
角度調整範囲
最大切断能力(mm)
能力
バッテリー
付属品
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54994547
EZ4541LJ2S-B
-
-
-
-
-
-
¥
118,500
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58070284
EZ4541X-B
左右最大45°
(木工用刃)木材65、(金工用刃)軟鋼板6/ステンレス1未満、(アルミ・新建材用刃)アルミ10
(目安・フル充電・純正刃使用)木工切断/コンパネ(t12mm)+フローリング(t15mm)2枚貼 約10m、パーチクルボード(t20mm)2枚貼 約7.0m、金工切断/冷間圧延鋼板(SPC・t1.6mm)約9.5m
リチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売)
ジグソー刃(木工用)×1本(EZ9SXWJ0)、ジグソー刃(金工用)×1本(EZ9SXMJ0)、角度調節用六角レンチ(EZT510L7867)、刃口板(EZT510L0097)
取付可能/0.8~1.3
¥
59,900
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください