曜日別特売

充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ

充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ - Panasonic(パナソニック)

ネジの締め忘れを防止。
クラッチが効いてネジ締め正確。
設定トルクを保つ固定カバー付。

用途ネジ締め、穴あけ付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200)質量(g)490(電池パック装着時)バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売)最大カウント数99カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)内容量1台
注意
※本体のみ、バッテリーは付属されておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
チャック(mm)
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20339174EZ7411XH1高速/600、低速/200(2段変速)3.6(弾性体締付トルク)高速/1.5[15]、低速/4.4[45]ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)30
31,200
25,980
28,578(税込)
当日出荷
58070397EZ7411X-B高速/600、低速/200(2段変速)3.6(弾性体締付トルク)高速/1.5[15]、低速/4.4[45]ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)30
22,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする