Panasonic(パナソニック)
先端工具ソケットアダプター
用途
先端工具ソケツトアダプター
適合
ボルト/一般市販ソケット
トラスコ品番
450-8688
ねじ径(mm)
60
寸法B(mm)
9.5
二面幅(mm)
六角/9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm[inch])
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58070512
EZ9370
9.5
EZT600/EZT604/EZT607/EZ6507/EZ6600/EZ6601/EZ6681/EZ7300/EZ7301
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください