曜日別特売

ビットアダプタ(SDSプラス型シャンク)

ビットアダプタ(SDSプラス型シャンク) - Panasonic(パナソニック)ビットアダプタ(SDSプラス型シャンク) - Panasonic(パナソニック)
適合EZ7880、EZ78A1、EZ7840、EZ6813、EZ6812、EZ6802、EZ6803長さL(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm[inch])
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58071002EZ9HX403SDSプラス型シャンクEZ6803/EZ78A1/EZ7840/
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする