曜日別特売

プッシュオンホース金具

プッシュオンホース金具 - 十川ゴム
使用流体一般作動油、潤滑油、水、空気、酸素、窒素、アセチレン材質黄銅内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
580717026-05-PO38.564.516.519
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
580717119-05-PO4297.51821
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
5807172712-05-PO491210.02125
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする