Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ラチェットハンドル(差込角9.5mm)
障害物などでハンドルが振れない箇所でハンドルに角度を付ける事のできるラチェットハンドルです。
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)
265
トラスコ品番
395-7101
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
歯数
24
質量(g)
378
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48944707
3774N
¥
8,390
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください