曜日別特売

AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ

AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

世界の各種安全規格(IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS)に基づく試験を安全かつ正確に測定し結果の表示と、PASS/FAILの判定を行う事が可能です。
リモート端子を使用して、システム組込みも容易に実現可能です。

RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
インターフェース
ディスプレイ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20342875GPT-9901A1台スタートガイド、電源コード、CD(取扱説明書)、インターロックキー、リモート端子プラグ、テストリード GHT-114約24322×148×482背面:SIGNAL I/O、USB、RS-232C、前面:リモート端子240×64ドットマトリクス液晶画面
200,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20342884GPT-9902A1台スタートガイド、電源コード、CD(取扱説明書)、インターロックキー、リモート端子プラグ、テストリード GHT-114約24322×148×482背面:SIGNAL I/O、USB、RS-232C、前面:リモート端子240×64ドットマトリクス液晶画面
288,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20342893GPT-9903A1台スタートガイド、電源コード、CD(取扱説明書)、インターロックキー、リモート端子プラグ、テストリード GHT-114約24322×148×482背面:SIGNAL I/O、USB、RS-232C、前面:リモート端子240×64ドットマトリクス液晶画面
300,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20342902GPT-99041台スタートガイド、電源コード、CD(取扱説明書)、インターロックキー、リモート端子プラグ、テストリード GHT-114、GTL-115約27322×148×594背面:SIGNAL I/O、USB、RS-232C、前面:リモート端子240×64ドットマトリクス液晶画面
520,000
519,800
571,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952048GPT-9901A(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台スタートガイド、電源コード、CD(取扱説明書)、インターロックキー、リモート端子プラグ、テストリード GHT-114約24322×148×482背面:SIGNAL I/O、USB、RS-232C、前面:リモート端子240×64ドットマトリクス液晶画面
220,000
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952057GPT-9902A(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台スタートガイド、電源コード、CD(取扱説明書)、インターロックキー、リモート端子プラグ、テストリード GHT-114約24322×148×482背面:SIGNAL I/O、USB、RS-232C、前面:リモート端子240×64ドットマトリクス液晶画面
310,000
309,800
340,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952066GPT-9903A(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台スタートガイド、電源コード、CD(取扱説明書)、インターロックキー、リモート端子プラグ、テストリード GHT-114約24322×148×482背面:SIGNAL I/O、USB、RS-232C、前面:リモート端子240×64ドットマトリクス液晶画面
325,000
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952075GPT-9904(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台スタートガイド、電源コード、CD(取扱説明書)、インターロックキー、リモート端子プラグ、テストリード GHT-114、GTL-115約27322×148×594背面:SIGNAL I/O、USB、RS-232C、前面:リモート端子240×64ドットマトリクス液晶画面
547,000
539,800
593,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58071824GPT-98011台クイックスタートガイド、取り扱い説明書(CD)、ACケーブル、インターロックキー、リモート端子プラグ、テストリード(GTH-114)約15330×150×460(リア)RS-232C、USB、SIGNAL I/O端子、(フロント)リモート端子240×64ドットマトリックス液晶
150,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58071833GPT-98021台クイックスタートガイド、取り扱い説明書(CD)、ACケーブル、インターロックキー、リモート端子プラグ、テストリード(GTH-114)約15330×150×460(リア)RS-232C、USB、SIGNAL I/O端子、(フロント)リモート端子240×64ドットマトリックス液晶
198,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58071842GPT-98031台クイックスタートガイド、取り扱い説明書(CD)、ACケーブル、インターロックキー、リモート端子プラグ、テストリード(GTH-114)約15330×150×460(リア)RS-232C、USB、SIGNAL I/O端子、(フロント)リモート端子240×64ドットマトリックス液晶
230,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953843GPT-9801(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台クイックスタートガイド、取り扱い説明書(CD)、ACケーブル、インターロックキー、リモート端子プラグ、テストリード(GTH-114)約15330×150×460(リア)RS-232C、USB、SIGNAL I/O端子、(フロント)リモート端子240×64ドットマトリックス液晶
170,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953859GPT-9802(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台クイックスタートガイド、取り扱い説明書(CD)、ACケーブル、インターロックキー、リモート端子プラグ、テストリード(GTH-114)約15330×150×460(リア)RS-232C、USB、SIGNAL I/O端子、(フロント)リモート端子240×64ドットマトリックス液晶
220,000
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953868GPT-9803(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台クイックスタートガイド、取り扱い説明書(CD)、ACケーブル、インターロックキー、リモート端子プラグ、テストリード(GTH-114)約15330×150×460(リア)RS-232C、USB、SIGNAL I/O端子、(フロント)リモート端子240×64ドットマトリックス液晶
255,000
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27082310GPT-9901A(校正企業実施校正書付き)1セットスタートガイド、電源コード、CD(取扱説明書)、インターロックキー、リモート端子プラグ、テストリード GHT-114約24322×148×482背面:SIGNAL I/O、USB、RS-232C、前面:リモート端子240×64ドットマトリクス液晶画面
オープン
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082319GPT-9902A(校正企業実施校正書付き)1セットスタートガイド、電源コード、CD(取扱説明書)、インターロックキー、リモート端子プラグ、テストリード GHT-114約24322×148×482背面:SIGNAL I/O、USB、RS-232C、前面:リモート端子240×64ドットマトリクス液晶画面
オープン
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082328GPT-9903A(校正企業実施校正書付き)1セットスタートガイド、電源コード、CD(取扱説明書)、インターロックキー、リモート端子プラグ、テストリード GHT-114約24322×148×482背面:SIGNAL I/O、USB、RS-232C、前面:リモート端子240×64ドットマトリクス液晶画面
オープン
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082337GPT-9904(校正企業実施校正書付き)1セットスタートガイド、電源コード、CD(取扱説明書)、インターロックキー、リモート端子プラグ、テストリード GHT-114、GTL-115約27322×148×594背面:SIGNAL I/O、USB、RS-232C、前面:リモート端子240×64ドットマトリクス液晶画面
オープン
619,800
681,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082346GPT-9801(校正企業実施校正書付き)1セットクイックスタートガイド、取り扱い説明書(CD)、ACケーブル、インターロックキー、リモート端子プラグ、テストリード(GTH-114)約15330×150×460(リア)RS-232C、USB、SIGNAL I/O端子、(フロント)リモート端子240×64ドットマトリックス液晶
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082355GPT-9802(校正企業実施校正書付き)1セットクイックスタートガイド、取り扱い説明書(CD)、ACケーブル、インターロックキー、リモート端子プラグ、テストリード(GTH-114)約15330×150×460(リア)RS-232C、USB、SIGNAL I/O端子、(フロント)リモート端子240×64ドットマトリックス液晶
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082364GPT-9803(校正企業実施校正書付き)1セットクイックスタートガイド、取り扱い説明書(CD)、ACケーブル、インターロックキー、リモート端子プラグ、テストリード(GTH-114)約15330×150×460(リア)RS-232C、USB、SIGNAL I/O端子、(フロント)リモート端子240×64ドットマトリックス液晶
オープン
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,500/税込¥7,150
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする