固いガラス皮膜を形成しヘッドライトの変色を防ぎ輝きを一年以上持続させます。またウェットシートタイプなので飛び散りを防ぎ、細部のコーティング施工に適しています。
くすみや黄ばみを除去する下地処処理ベースコンディショナーとマイクロファイバークロスがセットになったオールインワンタイプです。



車も年数を経るとヘッドライトのくすみが気になるものです。マメにくすみ取りをしているのですがコーティングを怠っているためすぐに元に戻ってしまいます。そこで!この商品を購入させていただきました。どのくらい持つのかまだわからないので評価は普通にさせていただきましたが、作業がしやすく、効果長持ちなら評価は満足に変えたいと思います。
傷の隠ぺい力はほぼ無い。黄ばみを2000番のペーパーで落とした後、要領に従ってコーティングした。ペーパー目を隠すほどのコーティング膜厚はない。元々状態の良かったテールレンズは艶が上がってきれいになった。
磨き剤は大量に入っていて量も十二分です。コーティング剤は2回分ですが、塗りやすかったです。効果がどの位持続するのか?が問題です。
3年を過ぎた頃から、必ず年2回使用しています。白くくもったフロントライトは、車が古く見えてしまします。この商品の良いところは、磨き上げた後に、コーティングできるところです。上手く使えば、一セットで、2台同時(のべ4台)に使用できます。コーティング後は、とてもきれいで、車が新しく見えます。
研磨剤の伸びが悪いし乾きが早く狭い範囲しか磨けない。コーティング剤もシートに含まされている状態なのでムラになってしまった。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。