曜日別特売

交換用ビット

交換用ビット - Strong Tool交換用ビット - Strong Tool交換用ビット - Strong Tool交換用ビット - Strong Tool
(1件のレビュー)

別売の2wayダブルパッチンの交換用ビットです。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
材質
質量(g)
タイプ
径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
580722530543345炭素工具鋼4Sタイプ(05431)専用ネイルポンチ先端/3.1
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
580722620543445超硬(先端部のみ)4Sタイプ(05431)専用-
オープン
699
769(税込)
当日出荷
580722710543550炭素工具鋼10Lタイプ(05432)専用ネイルポンチ先端/5.1
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
580722870543650超硬(先端部のみ)10Lタイプ(05432)専用-
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58072262
2016-07-07
用途: オートポンチのビット交換

メーカー不明のオートポンチの先端が摩耗してきたので買い換えようかと思いましたが、検索中に交換用ビットを見つけ、サイズが同じなのでもしやと思い購入したらピッタリでした。長持ちするよう超硬タイプを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする