曜日別特売

ステンレス製JIS面座付管差込溶接フランジ(10K)

ステンレス製JIS面座付管差込溶接フランジ(10K) - S・V・Fステンレス製JIS面座付管差込溶接フランジ(10K) - S・V・Fステンレス製JIS面座付管差込溶接フランジ(10K) - S・V・F
材質ステンレス(SUS304)形状フランジJIS規格JIS内容量1枚
全15種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58181216PL-RF10K103/890
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58181225PL-RF10K151/295
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58181234PL-RF10K203/4100
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58181243PL-RF10K251125
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58181252PL-RF10K321-1/4135
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58181261PL-RF10K401-1/2140
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58181277PL-RF10K502155
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58181286PL-RF10K652-1/2175
オープン
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58181295PL-RF10K803185
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58181304PL-RF10K1004210
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58181313PL-RF10K1255250
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58181322PL-RF10K1506280
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58181331PL-RF10K2008330
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58181347PL-RF10K25010400
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58181356PL-RF10K30012445
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする