曜日別特売

ステンレス製JIS管面座付ブラインドフランジ(10K)

ステンレス製JIS管面座付ブラインドフランジ(10K) - S・V・Fステンレス製JIS管面座付ブラインドフランジ(10K) - S・V・Fステンレス製JIS管面座付ブラインドフランジ(10K) - S・V・F
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58181365BL-RF10K103/890
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58181374BL-RF10K151/295
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58181383BL-RF10K203/4100
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58181392BL-RF10K251125
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58181401BL-RF10K321・1/4135
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58181417BL-RF10K401・1/2140
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58181426BL-RF10K502155
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58181435BL-RF10K652・1/2175
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58181444BL-RF10K803185
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58181453BL-RF10K1004210
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58181462BL-RF10K1255250
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58181471BL-RF10K1506280
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58181487BL-RF10K2008330
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58181496BL-RF10K25010400
オープン
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58181505BL-RF10K30012445
オープン
71,980
79,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする