曜日別特売

流し台(Sタイプ・Eタイプ)

流し台(Sタイプ・Eタイプ) - ニッサンハロー流し台(Sタイプ・Eタイプ) - ニッサンハロー流し台(Sタイプ・Eタイプ) - ニッサンハロー流し台(Sタイプ・Eタイプ) - ニッサンハロー流し台(Sタイプ・Eタイプ) - ニッサンハロー流し台(Sタイプ・Eタイプ) - ニッサンハロー流し台(Sタイプ・Eタイプ) - ニッサンハロー流し台(Sタイプ・Eタイプ) - ニッサンハロー
(2件のレビュー)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※デッキタイプ水栓は取り付けできません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。
※画像のシンク位置は右、全槽となります。購入商品のシンクタイプがお間違いないか確認をお願いします。
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
間口(mm)
シンク位置
付属品
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58167907S55-60600×550×800(+立上り90)600全槽大型ゴミ収納器付アイボリーツートン550800(+立上り90)
49,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58167882S55-90900×550×800(+立上り90)900大型ゴミ収納器付アイボリーツートン550800(+立上り90)
64,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58167864S55-90900×550×800(+立上り90)900大型ゴミ収納器付アイボリーツートン550800(+立上り90)
64,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58167846S55-1001000×550×800(+立上り90)1000大型ゴミ収納器付アイボリーツートン550800(+立上り90)
68,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58167821S55-1001000×550×800(+立上り90)1000大型ゴミ収納器付アイボリーツートン550800(+立上り90)
68,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58167803S55-1101100×550×800(+立上り90)1100大型ゴミ収納器付アイボリーツートン550800(+立上り90)
77,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58167785S55-1101100×550×800(+立上り90)1100大型ゴミ収納器付アイボリーツートン550800(+立上り90)
77,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58167767S55-1201200×550×800(+立上り90)1200大型ゴミ収納器付アイボリーツートン550800(+立上り90)
81,700
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58167742S55-1201200×550×800(+立上り90)1200大型ゴミ収納器付アイボリーツートン550800(+立上り90)
81,700
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58167724S55-1501500×550×800(+立上り90)1500大型ゴミ収納器付アイボリーツートン550800(+立上り90)
105,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58167706S55-1701700×550×800(+立上り90)1700大型ゴミ収納器付アイボリーツートン550800(+立上り90)
136,700
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58168433E55-60600×550×800(+立上り90)600全槽大型ゴミ収納器付パールグレー550800(+立上り90)
49,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58168415E55-90900×550×800(+立上り90)900大型ゴミ収納器付パールグレー550800(+立上り90)
64,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58168397E55-90900×550×800(+立上り90)900大型ゴミ収納器付パールグレー550800(+立上り90)
64,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58168372E55-1001000×550×800(+立上り90)1000大型ゴミ収納器付パールグレー550800(+立上り90)
68,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58168354E55-1001000×550×800(+立上り90)1000大型ゴミ収納器付パールグレー550800(+立上り90)
68,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58168336E55-1101100×550×800(+立上り90)1100大型ゴミ収納器付パールグレー550800(+立上り90)
77,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58168311E55-1101100×550×800(+立上り90)1100大型ゴミ収納器付パールグレー550800(+立上り90)
77,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58168293E55-1201200×550×800(+立上り90)1200大型ゴミ収納器付パールグレー550800(+立上り90)
81,700
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58168275E55-1201200×550×800(+立上り90)1200大型ゴミ収納器付パールグレー550800(+立上り90)
81,700
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58168257E55-1501500×550×800(+立上り90)1500大型ゴミ収納器付パールグレー550800(+立上り90)
105,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63425365S46-120-1200小型ゴミ収納器付アイボリーツートン460800(+立上り90)
63,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63425374S46-120-1200小型ゴミ収納器付アイボリーツートン460800(+立上り90)
63,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63425383S46-100-1000小型ゴミ収納器付アイボリーツートン460800(+立上り90)
56,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63425399S46-100-1000小型ゴミ収納器付アイボリーツートン460800(+立上り90)
56,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63425408S46-90-900小型ゴミ収納器付アイボリーツートン460800(+立上り90)
55,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63425417S46-90-900小型ゴミ収納器付アイボリーツートン460800(+立上り90)
55,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63425426S46-80-800小型ゴミ収納器付アイボリーツートン460800(+立上り90)
49,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63425435S46-80-800小型ゴミ収納器付アイボリーツートン460800(+立上り90)
49,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63425444S46-60-600全槽小型ゴミ収納器付アイボリーツートン460800(+立上り90)
42,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63425487E46-120-1200小型ゴミ収納器付パールグレー460800(+立上り90)
63,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63425496E46-120-1200小型ゴミ収納器付パールグレー460800(+立上り90)
63,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63425505E46-100-1000小型ゴミ収納器付パールグレー460800(+立上り90)
56,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63425514E46-100-1000小型ゴミ収納器付パールグレー460800(+立上り90)
56,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63425523E46-90-900小型ゴミ収納器付パールグレー460800(+立上り90)
55,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63425539E46-90-900小型ゴミ収納器付パールグレー460800(+立上り90)
55,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63425548E46-80-800小型ゴミ収納器付パールグレー460800(+立上り90)
49,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63425557E46-80-800小型ゴミ収納器付パールグレー460800(+立上り90)
49,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63425566E46-60-600全槽小型ゴミ収納器付パールグレー460800(+立上り98)
42,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58167916SS55-60600×550×800(+立上り90)600全槽大型ゴミ収納器付アイボリーツートン550800(+立上り90)
56,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58167891SS55-90900×550×800(+立上り90)900大型ゴミ収納器付アイボリーツートン550800(+立上り90)
70,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58167873SS55-90900×550×800(+立上り90)900大型ゴミ収納器付アイボリーツートン550800(+立上り90)
70,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58167855SS55-1001000×550×800(+立上り90)1000大型ゴミ収納器付アイボリーツートン550800(+立上り90)
73,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58167837SS55-1001000×550×800(+立上り90)1000大型ゴミ収納器付アイボリーツートン550800(+立上り90)
73,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58167812SS55-1101100×550×800(+立上り90)1100大型ゴミ収納器付アイボリーツートン550800(+立上り90)
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58167794SS55-1101100×550×800(+立上り90)1100大型ゴミ収納器付アイボリーツートン550800(+立上り90)
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58167776SS55-1201200×550×800(+立上り90)1200大型ゴミ収納器付アイボリーツートン550800(+立上り90)
87,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58167751SS55-1201200×550×800(+立上り90)1200大型ゴミ収納器付アイボリーツートン550800(+立上り90)
87,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58167733SS55-1501500×550×800(+立上り90)1500大型ゴミ収納器付アイボリーツートン550800(+立上り90)
108,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58167715SS55-1701700×550×800(+立上り90)1700大型ゴミ収納器付アイボリーツートン550800(+立上り90)
137,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58168433
2014-04-07
用途: 家庭掃除用流し

商品は以前使っていたものと変わらずで、値段的に安くてよかったのですが、商品の到着が遅くて困りました。
又到着時間もわからず、運送屋さんと立ち会えませんでした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 58167907
2013-07-08
用途: 製品洗浄の流し台

入荷するまで不安で心配でしたが外観図が有りましたので特に問題は有りませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする