曜日別特売

吊戸棚(Vタイプ)

吊戸棚(Vタイプ) - ニッサンハロー吊戸棚(Vタイプ) - ニッサンハロー吊戸棚(Vタイプ) - ニッサンハロー吊戸棚(Vタイプ) - ニッサンハロー
(10件のレビュー)
ホワイト高さ(mm)500奥行(mm)370RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。
全13種類を絞り込む
間口(mm)
間口W×奥行D×高さH(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
位置
間口(mm)
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58169255VT-170-17001700×370×500
44,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58169264VT-150-15001500×370×500
42,300
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58169273VT-120-12001200×370×500
38,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58169282VT-110-11001100×370×500
37,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58169291VT-105-10501050×370×500
37,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58169307VT-100-10001000×370×500
37,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58169316VT-90-900900×370×500
33,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58169325VT-80-800800×370×500
30,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58169334VT-60-600600×370×500
26,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58169343VT-35左吊元350350×370×500
22,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58169352VT-35右吊元350350×370×500
22,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58169361VT-30左吊元300300×370×500
21,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58169377VT-30右吊元300300×370×500
21,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58169255
2021-12-19
用途: 台所の上部収納。
有限会社ケンプランニング

なんといっても、価格が決め手。
品物は、100点です。
建て付けも、しっかりしてました。

1が参考にしています
対象商品 : 58169307
2022-01-08
用途: アパートリフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

現在ついている棚と全く同サイズでしたので外し跡等なくきれいに取り付けできました。寸法も細かく記載があり購入しやすかったです。

対象商品 : 58169316
2019-03-25
用途: 台所の吊戸棚
和田商店建設業・工事業

思ったより軽くて作業がスムーズに進みました。デザインもよくコスパに優れた品物です。

1が参考にしています
対象商品 : 58169316
2018-11-27
用途: 小規模事務所改修工事
建設業・工事業

W900の流し台と合わせてW900の吊戸棚を買ったが、デザインが統一されていて良い。構造的なつくりもしっかりして縦横の下地材(芯材)も幅が広く、壁面に取付しやすい。値段も安く満足している。一点、希望を言わせてもらうとしたら建具スライド錠の調整方法の説明書があれば良かった。大工さんや家具職人には常識の範疇だろうけど知らない人もいる

対象商品 : 58169307
2018-03-15
用途: アパートのリフォーム
サンエムサービス

ガス台や流し台と合わせて購入 値段相応とは思いますが、側面および下面の面材の表面の貼物が薄くて傷がつきやすい

1が参考にしています
対象商品 : 58169255
2017-04-18
用途: 厨房リフォーム
建設業・工事業

空いたスペースと考え探していましたら、ぴったりで助かりました。

対象商品 : 58169264
2014-03-22
用途: 物入れ

値段の割につくりがしっかりしていました。
軽くて、取り付けが楽でした。

1が参考にしています
対象商品 : 58169255
2018-05-04
用途: 厨房内の吊戸棚
kitchen 魚見坂飲食業

2台購入したが、そのうち一台にはあるべきところにビス止めがなく、それによって撓んだ底板との間の蝶番が破損していた。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。メーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。 。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする