ハロゲンバルブ H11 12V

ハロゲンバルブ H11 12V - Roadpartner(マツダ)
電球色(保安基準に基づく白色範囲)タイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11電球形状H11色温度(K)3200明るさ(Lm)1350±10%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
580727771P12-55-H11
2,000
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする