住友電工ハードメタル
チップ TPGN
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
材質
T1000A
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58074055
TPGN110302 T1000A
11
0.2
¥
13,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
58074064
TPGN160302 T1000A
16.5
0.2
¥
16,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
58074073
TPGN160304 T1000A
16.5
0.4
¥
16,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
58074082
TPGN160308 T1000A
16.5
0.8
¥
16,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください