チップ TPGR

チップ TPGR - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074091TPGR110302LW T1000A110.2T1000A6.35
16,100
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
58074107TPGR110302LW T1500Z110.2T1500Z6.35
20,900
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
58074116TPGR110302RW T1000A110.2T1000A6.35
16,100
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
58074125TPGR110302RW T1500Z110.2T1500Z6.35
20,900
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
58074134TPGR110304LW T1500Z110.4T1500Z6.35
20,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58074143TPGR110304RW T1000A110.4T1000A6.35
16,100
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
58074152TPGR110304RW T1500Z110.4T1500Z6.35
20,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58074161TPGR110308LW T1000A110.8T1000A6.35
16,100
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
58074177TPGR110308LW T1500Z110.8T1500Z6.35
20,900
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
58074186TPGR160302LW T1000A16.50.2T1000A9.525
19,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58074195TPGR160302LW T1500Z16.50.2T1500Z9.525
24,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
58074204TPGR160302RW T1000A16.50.2T1000A9.525
19,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58074213TPGR160302RW T1500Z16.50.2T1500Z9.525
24,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58074222TPGR160304LW T1500Z16.50.4T1500Z9.525
24,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
58074231TPGR160304RW T1500Z16.50.4T1500Z9.525
24,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58074247TPGR160308LW T1000A16.50.8T1000A9.525
19,100
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
58074256TPGR160308LW T1500Z16.50.8T1500Z9.525
24,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58074265TPGR160308RW T1000A16.50.8T1000A9.525
19,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58074274TPGR160308RW T1500Z16.50.8T1500Z9.525
24,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする