住友電工ハードメタル
チップ TCMT-NLU
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58076654
TCMT110204NLU T1500Z
0.4
T1500Z
¥
9,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
58076663
TCMT110208NLU T1000A
0.8
T1000A
¥
7,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
58076672
TCMT110208NLU T1500Z
0.8
T1500Z
¥
9,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください