曜日別特売

チップ TPMN

チップ TPMN - 住友電工ハードメタル
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質T1000A形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58077223TPMN220408 T1000A
15,400
8,998
値下げ
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする