住友電工ハードメタル
チップ TPMR-NFK
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58077232
TPMR110302NFK T1000A
11
0.2
T1000A
6.35
¥
6,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
58077241
TPMR110304NFK T1500Z
11
0.4
T1500Z
6.35
¥
8,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
58077257
TPMR110308NFK T1000A
11
0.8
T1000A
6.35
¥
6,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
58077266
TPMR110308NFK T1500Z
11
0.8
T1500Z
6.35
¥
8,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
58077275
TPMR160304NFK T1500Z
16.5
0.4
T1500Z
9.525
¥
11,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
58077284
TPMR160308NFK T1500Z
16.5
0.8
T1500Z
9.525
¥
11,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください