曜日別特売

チップ CNGG-NSU

チップ CNGG-NSU - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58079384CNGG120402NSU T1000A0.2T1000A
17,700
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58079393CNGG120402NSU T1500Z0.2T1500Z
23,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58079402CNGG120404NSU T1500Z0.4T1500Z
23,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58079411CNGG120408NSU T1000A0.8T1000A
17,700
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58079427CNGG120408NSU T1500Z0.8T1500Z
23,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする