住友電工ハードメタル
チップ TCGT-MNSC
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58081012
TCGT080201MNSC AC530U
8.2
2.38
-
AC530U
4.76
¥
16,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
58081021
TCGT080201MNSC T1000A
8.2
2.38
-
T1000A
4.76
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
58081037
TCGT080201MNSC T1500A
8.2
2.38
-
T1500A
4.76
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
58081046
TCGT080202MNSC AC530U
8.2
2.38
0.2
AC530U
4.76
¥
16,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
58081055
TCGT080202MNSC T1000A
8.2
2.38
0.2
T1000A
4.76
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
58081064
TCGT080202MNSC T1500A
8.2
2.38
0.2
T1500A
4.76
¥
12,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58081073
TCGT090201MNSC AC530U
9.6
2.38
-
AC530U
5.56
¥
16,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
58081082
TCGT090201MNSC T1000A
9.6
2.38
-
T1000A
5.56
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
58081091
TCGT090201MNSC T1500A
9.6
2.38
-
T1500A
5.56
¥
12,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
58081107
TCGT090202MNSC AC530U
9.6
2.38
0.2
AC530U
5.56
¥
16,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
58081116
TCGT090202MNSC T1000A
9.6
2.38
0.2
T1000A
5.56
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
58081125
TCGT090202MNSC T1500A
9.6
2.38
0.2
T1500A
5.56
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
58081134
TCGT110201MNSC AC530U
11
2.38
-
AC530U
6.35
¥
16,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
58081143
TCGT110201MNSC T1000A
11
2.38
-
T1000A
6.35
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
58081152
TCGT110201MNSC T1500A
11
2.38
-
T1500A
6.35
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
58081161
TCGT110202MNSC AC530U
11
2.38
0.2
AC530U
6.35
¥
16,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
58081177
TCGT110202MNSC T1500A
11
2.38
0.2
T1500A
6.35
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
58081186
TCGT110301MNSC T1000A
11
3.18
-
T1000A
6.35
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
58081195
TCGT110301MNSC T1500A
11
3.18
-
T1500A
6.35
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
58081204
TCGT110302MNSC T1000A
11
3.18
0.2
T1000A
6.35
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
58081213
TCGT110302MNSC T1500A
11
3.18
0.2
T1500A
6.35
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください