住友電工ハードメタル
チップ TNGA
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
材質
T1000A
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58081222
TNGA110308 T1000A
11
3.18
0.8
¥
9,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
58081231
TNGA160404 T1000A
16.5
4.76
0.4
¥
15,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
58081247
TNGA160408 T1000A
16.5
4.76
0.8
¥
15,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください