チップ TCGT-MNSI

チップ TCGT-MNSI - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
材質
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58084442TCGT110204MNSI AC510UAC510U
16,300
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
58084451TCGT110204MNSI AC520UAC520U
16,300
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
58084467TCGT110204MNSI AC530UAC530U
16,300
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
58084485TCGT110204MNSI AC630MAC630M
16,300
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
58084494TCGT110204MNSI T1000AT1000A
12,200
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
58084503TCGT110204MNSI T1500AT1500A
12,200
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
58084512TCGT110204MNSI T1500ZT1500Z
16,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
58084476TCGT110204MNSI AC610MAC610M
15,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする