住友電工ハードメタル
チップ TPGT-MNFC
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58084521
TPGT110302MNFC AC520U
0.2
AC520U
¥
16,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
58084537
TPGT110302MNFC AC530U
0.2
AC530U
¥
16,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
58084546
TPGT110302MNFC T1000A
0.2
T1000A
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
58084555
TPGT110302MNFC T1500A
0.2
T1500A
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
58084564
TPGT110304MNFC AC520U
0.4
AC520U
¥
16,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58084573
TPGT110304MNFC AC530U
0.4
AC530U
¥
16,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
58084582
TPGT110304MNFC T1000A
0.4
T1000A
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
58084591
TPGT110304MNFC T1500A
0.4
T1500A
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください