曜日別特売

AZ-6325 ムービンカット レディースワンタックパンツ(秋冬用)

AZ-6325 ムービンカット レディースワンタックパンツ(秋冬用) - アイトスAZ-6325 ムービンカット レディースワンタックパンツ(秋冬用) - アイトスAZ-6325 ムービンカット レディースワンタックパンツ(秋冬用) - アイトスAZ-6325 ムービンカット レディースワンタックパンツ(秋冬用) - アイトスAZ-6325 ムービンカット レディースワンタックパンツ(秋冬用) - アイトスAZ-6325 ムービンカット レディースワンタックパンツ(秋冬用) - アイトス
(1件のレビュー)

スピリットは、スムーズ&スマート。
驚異の10色展開。
立体カッティング「ムービンカット」採用。クラボウムービンカットは作業中の人体の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。
カーゴパンツのポケットはマチ付で収納量たっぷり。右側ポケットは便利なファスナー付。
胸ポケットは収納量を誇るマチ付仕様。配色部分は小物の収納に便利なサブポケット。

種別ワンタックパンツシリーズムービンカットシリーズ混率(%)ポリエステル65、35股下(cm)72仕様帯電防止、(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)エフロン(スライダー)金属(前カン)金属、右側ポケット、脇シャーリングその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。生地クラボウ ツイル(帯電防止素材)裾上げ性別女性用内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024162AZ-6325シルバーグレーS
6,700
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
裾上げ可
61024171AZ-6325シルバーグレーM
6,700
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
裾上げ可
61024187AZ-6325シルバーグレーL
6,700
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
裾上げ可
61024196AZ-6325シルバーグレーLL
6,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
61024205AZ-6325シルバーグレー3L
7,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024214AZ-6325シルバーグレー4L
7,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024223AZ-6325シルバーグレー5L
7,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024232AZ-6325ブルーS
6,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024241AZ-6325ブルーM
6,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024257AZ-6325ブルーL
6,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024266AZ-6325ブルーLL
6,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024275AZ-6325ブルー3L
7,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024284AZ-6325ブルー4L
7,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024293AZ-6325ブルー5L
7,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024302AZ-6325ネイビーS
6,700
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
裾上げ可
61024311AZ-6325ネイビーM
6,700
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
裾上げ可
61024327AZ-6325ネイビーL
6,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024336AZ-6325ネイビーLL
6,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024345AZ-6325ネイビー3L
7,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024354AZ-6325ネイビー4L
7,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024363AZ-6325ネイビー5L
7,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024372AZ-6325グリーンS
6,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024381AZ-6325グリーンM
6,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024397AZ-6325グリーンL
6,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024406AZ-6325グリーンLL
6,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024415AZ-6325グリーン3L
7,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024424AZ-6325グリーン4L
7,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024433AZ-6325グリーン5L
7,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024442AZ-6325ミストバイオレットS
6,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024451AZ-6325ミストバイオレットM
6,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024467AZ-6325ミストバイオレットL
6,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024476AZ-6325ミストバイオレットLL
6,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024485AZ-6325ミストバイオレット3L
7,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024494AZ-6325ミストバイオレット4L
7,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61024503AZ-6325ミストバイオレット5L
7,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61024171
2020-11-19
用途: 清掃時
株式会社東葛幸文堂

清掃担当の方が着用してますが、写真より上品な色で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする