曜日別特売

AZ-5365 エコ交織 長袖シャツ(年間用)

AZ-5365 エコ交織 長袖シャツ(年間用) - アイトスAZ-5365 エコ交織 長袖シャツ(年間用) - アイトスAZ-5365 エコ交織 長袖シャツ(年間用) - アイトスAZ-5365 エコ交織 長袖シャツ(年間用) - アイトスAZ-5365 エコ交織 長袖シャツ(年間用) - アイトスAZ-5365 エコ交織 長袖シャツ(年間用) - アイトスAZ-5365 エコ交織 長袖シャツ(年間用) - アイトスAZ-5365 エコ交織 長袖シャツ(年間用) - アイトス

エコペットは帝人が開発した世界最先端の新原料リサイクル技術で、PETボトルだけでなくポリエステル製品(繊維・フィルム)までも分解・精製し、石油から製造される原料と同一レベルの高純度なポリエステル原料の回収を可能としました。
鮮やかなカラー。
アイトス独自の動きやすいカッティング技術(スイングスリーブ)。腕、肩部分と身頃を一体パーツにすることで驚異的な動きやすさを実現。

仕様帯電防止、(ドットボタン)プラスチック(ポッケトファスナー)ビスロン(スライダー)金属、スイングスリーブ、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖シャツシリーズエコ交織マルチワークシリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル85、15(再生ポリエステル繊維55)生地東レ フルペット強撚トロピカル 平織り(帯電防止素材)グリーン購入法適合名入れ袖丈長袖エコマーク認定番号17 103 009内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024792AZ-5365ロイヤルブルーSS
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61024801AZ-5365ロイヤルブルーS
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61024817AZ-5365ロイヤルブルーM
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61024826AZ-5365ロイヤルブルーL
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61024835AZ-5365ロイヤルブルーLL
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61024844AZ-5365ロイヤルブルー3L
8,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61024853AZ-5365ロイヤルブルー4L
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61024862AZ-5365ロイヤルブルー5L
9,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61024871AZ-5365ロイヤルブルー6L
10,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61024887AZ-5365シルバーグレーSS
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61024896AZ-5365シルバーグレーS
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61024905AZ-5365シルバーグレーM
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61024914AZ-5365シルバーグレーL
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61024923AZ-5365シルバーグレーLL
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61024932AZ-5365シルバーグレー3L
8,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61024941AZ-5365シルバーグレー4L
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61024957AZ-5365シルバーグレー5L
9,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61024966AZ-5365シルバーグレー6L
10,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61024975AZ-5365アースグリーンSS
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61024984AZ-5365アースグリーンS
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61024993AZ-5365アースグリーンM
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025002AZ-5365アースグリーンL
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025011AZ-5365アースグリーンLL
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025027AZ-5365アースグリーン3L
8,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025036AZ-5365アースグリーン4L
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025045AZ-5365アースグリーン5L
9,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025054AZ-5365アースグリーン6L
10,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025063AZ-5365ネイビーSS
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025072AZ-5365ネイビーS
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025081AZ-5365ネイビーM
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025097AZ-5365ネイビーL
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025106AZ-5365ネイビーLL
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025115AZ-5365ネイビー3L
8,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025124AZ-5365ネイビー4L
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025133AZ-5365ネイビー5L
9,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025142AZ-5365ネイビー6L
10,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025151AZ-5365サックスSS
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025167AZ-5365サックスS
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025176AZ-5365サックスM
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025185AZ-5365サックスL
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025194AZ-5365サックスLL
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025203AZ-5365サックス3L
8,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025212AZ-5365サックス4L
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025221AZ-5365サックス5L
9,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025237AZ-5365サックス6L
10,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025246AZ-5365エメラルドグリーンSS
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025255AZ-5365エメラルドグリーンS
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025264AZ-5365エメラルドグリーンM
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025273AZ-5365エメラルドグリーンL
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
61025282AZ-5365エメラルドグリーンLL
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする