AZ-6363 エコ交織 レディースツータックパンツ(秋冬用)

AZ-6363 エコ交織 レディースツータックパンツ(秋冬用) - アイトスAZ-6363 エコ交織 レディースツータックパンツ(秋冬用) - アイトスAZ-6363 エコ交織 レディースツータックパンツ(秋冬用) - アイトスAZ-6363 エコ交織 レディースツータックパンツ(秋冬用) - アイトスAZ-6363 エコ交織 レディースツータックパンツ(秋冬用) - アイトスAZ-6363 エコ交織 レディースツータックパンツ(秋冬用) - アイトス
(1件のレビュー)

エコペットは帝人が開発した世界最先端の新原料リサイクル技術で、PETボトルだけでなくポリエステル製品(繊維・フィルム)までも分解・精製し、石油から製造される原料と同一レベルの高純度なポリエステル原料の回収を可能としました。
鮮やかなカラー。

種別ツータックパンツシリーズエコ交織マルチワークシリーズ混率(%)ポリエステル85、15(ケミカルリサイクル繊維60)股下(cm)70仕様帯電防止、(ドットボタン)プラスチック(ファスナー)エフロン(スライダー)金属(前カン)金属、右側ポケット、脇ゴム仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。エコマーク認定認定生地テイジン エコペット交織ツイル(帯電防止素材)グリーン購入法適合裾上げ性別女性用エコマーク認定番号17 103 009内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61028003AZ-6363ロイヤルブルーS
7,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61028012AZ-6363ロイヤルブルーM
7,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61028021AZ-6363ロイヤルブルーL
7,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61028037AZ-6363ロイヤルブルーLL
7,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61028046AZ-6363ロイヤルブルー3L
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61028055AZ-6363ロイヤルブルー4L
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61028064AZ-6363ロイヤルブルー5L
7,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61028073AZ-6363シルバーグレーS
7,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61028082AZ-6363シルバーグレーM
7,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61028091AZ-6363シルバーグレーL
7,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61028107AZ-6363シルバーグレーLL
7,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61028116AZ-6363シルバーグレー3L
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61028125AZ-6363シルバーグレー4L
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61028152AZ-6363アースグリーンM
7,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61028161AZ-6363アースグリーンL
7,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61028186AZ-6363アースグリーン3L
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61028213AZ-6363ネイビーS
7,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61028222AZ-6363ネイビーM
7,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61028231AZ-6363ネイビーL
7,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61028247AZ-6363ネイビーLL
7,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61028256AZ-6363ネイビー3L
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61028265AZ-6363ネイビー4L
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61028274AZ-6363ネイビー5L
7,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61028283AZ-6363サックスS
7,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61028317AZ-6363サックスLL
7,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61028344AZ-6363サックス5L
7,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
61028134AZ-6363シルバーグレー5L
7,700
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
裾上げ可
61028143AZ-6363アースグリーンS
7,200
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
裾上げ可
61028177AZ-6363アースグリーンLL
7,200
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
裾上げ可
61028195AZ-6363アースグリーン4L
7,500
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
裾上げ可
61028204AZ-6363アースグリーン5L
7,700
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
裾上げ可
61028292AZ-6363サックスM
7,200
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
裾上げ可
61028301AZ-6363サックスL
7,200
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
裾上げ可
61028326AZ-6363サックス3L
7,500
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
裾上げ可
61028335AZ-6363サックス4L
7,500
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61028152
2022-09-07
用途: ビル共用部清掃時
サービス業

注意書きにあるように商品の色が若干違って見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする