日本緑十字社
ガードテープ GTH-501
しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。
これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。
用途
屋内用。
室内の区域表示。
案内路表示、危険表示。
色
イエロー×ブラック
テープ幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.2
仕様
再はく離タイプ、切断にはカッターが必要
引張強度
152.5N/10mm
粘着力
1.3N/25mm
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37152656
149036
100
¥
42,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
返品不可
37152683
149046
20
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ガードテープ(再はく離タイプ)
参考になった