曜日別特売
モノタロウ

内装用アクリルコーク

内装用アクリルコーク - モノタロウ内装用アクリルコーク - モノタロウ内装用アクリルコーク - モノタロウ
(63件のレビュー)

内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。

用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修材質アクリル樹脂系エマルション形pH値8.0比重1.51(比重びん法)不揮発分82.0%(105℃×3hr)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆外観均一なペースト状粘度(Pa・s)100(BH、#7、10rpm、at20℃)タックフリータイム(分)20内容量1本(500g)
注意
※用途以外のご使用はしないでください。
※常時、水の掛かるような箇所には使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
日本塗料工業会 塗料標準色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58103062MK-1-
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58103071MK-2F25-92B(完全に同色ではありませんが近似色になります)
取扱い終了
1年間返品保証
58103087MK-3F25-90A(完全に同色ではありませんが近似色になります)
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58103062
2026-01-08
用途: 壁紙の隙間
製造業

年末の大掃除で、気になっていた壁紙の隙間を埋めるのに使いました。使いやすく仕上がりも満足です。
綺麗になった部屋で気持ち良く新年を迎えられました。
ただ、ご家庭で修繕に使うくらいではとてもなくなりません。
大容量!お得です。

対象商品 : 58103062
2026-02-06
用途: クロスの隙間メンテナンス
サービス業

伸び、粘り、色合い、全てがちょうど良く、使いやすいです。

対象商品 : 58103062
2026-01-14
用途: 壁紙の補修

乾燥時間も普通で安心できる商品ですが、耐久性はこれからなのでわかりません。

2025-03-10
用途: 壁紙のコーキング

自宅の壁紙張替えのコーキングに使用しました。
メーカーの商品が高価ですが、こちらの商品は安価で購入でき、仕上がりも問題ありませんでした。

2024-09-30
用途: すき間をうめる
その他業種

先端部分が工夫されていて、使いかっ手が良いと思いました

対象商品 : 58103062
2024-05-29
用途: 天井と壁の隙間に充填
建設業・工事業

リフォームで廻り縁をなくしたので隙間に充填しました。沢山入っているので遠慮なく使えて助かります。

対象商品 : 58103062
2024-02-08
用途: 壁紙の剥がれ補修

コスパよく大変満足なのですが、もう少し小さいほうが取り回しが楽かなと思いました。

対象商品 : 58103062
2023-11-01
用途: クロス補修

大容量で良かった。壁のひび割れを補修しましたが、まぁ素人工事にしては扱い安かったと思う。色は真っ白。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする