かび止めZスプレー

かび止めZスプレー - サンデーペイントかび止めZスプレー - サンデーペイントかび止めZスプレー - サンデーペイントかび止めZスプレー - サンデーペイントかび止めZスプレー - サンデーペイントかび止めZスプレー - サンデーペイントかび止めZスプレー - サンデーペイント
(6件のレビュー)

溶剤としてアルコールが配合されているので、水回りのかび止め、除菌・防臭に最適です。
付属のロングノズルで家庭用エアコン、カーエアコンの吸い込み口、吹き出し口にもスプレーできます。
入り組んだ場所や狭いところにもラクにスプレー。
1本で約8.5m2に使えます。
逆さ吹き連続噴射もOK!

商品タイプ本体仕様エアゾールスプレータイプアズワン品番3-4776-01RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ防カビ剤内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58103175-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58103175
2021-09-25
用途: エアコンクリーニング時に
おそうじ本舗サービス業

効き目が弱く、スプレーなのでしょうがない部分もありますが、すぐ無くなる。
まずは、長時間効果が長続きするものを求めます。

1が参考にしています
対象商品 : 58103175
2021-01-30
用途: 従業員用浴室のカビどめ。

効果は秀逸。丁寧に噴霧すれば半年はカビ知らず。ただし、常時ぬれる床や壁の下の方には効かない。カバーに隠れた給湯バルブ室はスライム様のぬめりも黒カビも半年以上防げる。霧を吸い込んだあと、呼吸が軽くなったように感じる。防塵マスクなどでしっかり吸入防止をしたほうがいい。

2が参考にしています
対象商品 : 58103175
2019-09-17
用途: 事務所のエアコンに
サービス業

長年使い使い始めにカビ臭さが気になったエアコンに使用しました、カビ臭が消え今のところ快適に使用出来ます良い感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 58103175
2017-02-03
用途: 仏壇の底等のカビ発生時
卸売・小売業

カビの除去・抑制にはいい商品だと思います。
仏壇のウレタン塗装にも問題なく使えます。
◆改善点:スプレーのノズルが外れやすい。差し込みにくい。

対象商品 : 58103175
2015-11-14
用途: エアコンの防カビに
ケーズクリーンサービスサービス業

ノズルにより奥まで届くので便利。強いて言えばノズルを無くしやすいので、本体に取り付け部があればよいと思う。

対象商品 : 58103175
2014-07-10
用途: カビの予防に。

クリーニング後のケアで使用。
確かにカビの発生が少なく維持できます。
また、スプレー直後の木の香りがとても爽やかですので時々少量のスプレー噴霧をしたりもします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする