空気緩衝材を利用しているため、断熱性・クッション性に優れています。
独自の逆止弁採用で、3ヶ月ほど空気が抜けることはなく、長期間の利用が可能です。各空気層は独立しているため、空気層の1つが破損しても、他の空気層に影響を与えることはありません。
フィルムベースのため、空気注入前は厚さ1mmと薄く、コンパクトに収納でき、保管スペースを取りません。
付属のポンプで簡単に空気を入れることができます。また、空気注入時には、600mm×1800mmに膨らみます。
ナイロンとポリエチレンを素材としているため、廃棄時に焼却しても有害ガスが発生することはありません。