曜日別特売

バイアルスターラー

バイアルスターラー - アズワンバイアルスターラー - アズワン

バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。
従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
全てのポジションにおいて回転数が均一でバラつきがありませんんので、多検体の同時/同条件処理に適しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×131×84付属品専用ACアダプタ適合撹拌子長さ(mm)/4~10電源(V)AC100~240、50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])200~1000モーターDCモーター撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-2954-01マグネットネオジ磁石内容量1台
注意
※回転子は付属していません。
※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液、容器形状等により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58104243HS-10VA
81,500
81,400
89,540(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする