アズラボ(アズワン)
アズラボ白衣 男性用
洗濯後シワになりにくい素材を使用しています。
色
白
仕様
袖口ひも入
混率(%)
ポリエステル65/綿35
性別
男性用
内容量
1着
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
トラスコ品番
タイプ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58104435
AL-MS
S
444-7549
シングル
109
42
¥
5,680
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
58104444
AL-MS
M
444-7557
シングル
114
44
¥
5,680
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
58104453
AL-MS
L
444-7565
シングル
119
46
¥
5,680
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
58104462
AL-MS
LL
444-7573
シングル
124
47
¥
5,680
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
58104471
AL-MS
3L
444-7581
シングル
134
49
¥
5,680
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
58104487
AL-MW
S
444-7590
ダブル
109
42
¥
5,890
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
58104496
AL-MW
M
444-7603
ダブル
114
44
¥
5,890
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
58104505
AL-MW
L
444-7611
ダブル
119
46
¥
5,890
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
58104514
AL-MW
LL
444-7620
ダブル
124
47
¥
5,890
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
58104523
AL-MW
3L
444-7638
ダブル
134
49
¥
5,890
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000