アズピュア(アズワン)
アズピュア クリーンルームウェア用マスク(11120B用)
用途
11120B用
色
白
仕様
ウェア取付用マジックテープ付き
適合
(スーツ)1-2279-01~05、1-2280-01~05
適合本体
(ウェア)アズピュア CRウェア11120Bタイプ
材質
ポリエステル100%
アズワン品番
1-2290-01
内容量
1枚
注意
※フード・スーツは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58105372
TM
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください