サンプラテック
PFAメスピペット
フッ素樹脂PFA製のメスピペットです。耐熱、耐薬品性に優れます。先端部分もフッ素樹脂PFA製です。
材質
PFA
目盛
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58107235
16156
2
0.02
360
¥
7,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58107244
16157
5
0.1
370
¥
7,820
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58107253
16158
10
0.1
380
¥
9,380
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください