サンプラテック
サンプラ(R) ドライキーパーA型
成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。
保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で8段階に調節できます。安定感のあるヨコ型のデザインです。
扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。
色(本体)
透明
付属品
棚板2枚
材質
ポリ塩化ビニル、ABS
質量(kg)
約5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
615×390×344
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
452×335×225
消費電力(W)
約5
棚板数(枚)
2
材質(棚板)
ポリスチレン
定格電圧
AC100V(50/60Hz共通)
仕様
パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(フレーム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58107901
40
黒
¥
33,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58107917
41
白
¥
33,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください