サンプラ(R) ドライキーパーオート

サンプラ(R) ドライキーパーオート - サンプラテックサンプラ(R) ドライキーパーオート - サンプラテックサンプラ(R) ドライキーパーオート - サンプラテック

全自動式でシリカゲルの交換が不要なオートデシケーター。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ちます。
庫内エアー循環対流用ファンの採用により除湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。
扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。

付属品棚板2枚材質ポリ塩化ビニル、ABS質量(kg)約6色(本体)透明外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×392×345内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×335×225消費電力(W)約5定格電圧AC100V(50/60Hz共通)タイプ中湿度用湿度設定範囲(%RH)30~40仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能外寸法(縦×横×高さ)(mm)614×392×345内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※オートA-3B型5810795310
64,400
59,980
65,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
※オートA-3W型5810796211
64,400
59,980
65,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする