曜日別特売

ポリカデシケーターミニ

ポリカデシケーターミニ - サンプラテックポリカデシケーターミニ - サンプラテックポリカデシケーターミニ - サンプラテック
(1件のレビュー)

ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。

材質カバー/透明PC、ベース/白PP付属品PPプレート材質(プレート)PP有効口径(Φmm)140除湿方式真空許容真空度(kPa)-100内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コック
真空ゲージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58108023241-なし
14,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
58108032240ノズル径(Φmm)/9なし
17,900
17,880
19,668(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
581080414707ノズル径(Φmm)/9あり(0~-0.1MPa(最小目盛単位0.002MPa)
24,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 金属試料や試薬の保管、容器の乾燥、脱泡
教育・研究機関

コンパクトで使い勝手が良い。小型のポンプでもすぐに高真空にできる。真空度の持ちも悪くない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする