曜日別特売

チェックバルブ NCV- NP型 ステンレス

チェックバルブ NCV- NP型 ステンレス - ニューマシンチェックバルブ NCV- NP型 ステンレス - ニューマシンチェックバルブ NCV- NP型 ステンレス - ニューマシン
(3件のレビュー)

チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。

用途半導体、薬液、液晶、理化学用使用流体空気、水、油最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]材質本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8[100]クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51873096NCV-316-NP1-V9六角12233
4,510
3,698
4,068(税込)
当日出荷
51873105NCV-316-NP2-V12六角14293.5
4,950
3,998
4,398(税込)
当日出荷
51873114NCV-316-NP3-V14六角17345
7,920
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 大気UFB化海水対応のために使用。
株式会社MMI製造業

大気UFB化に性能を発揮できている。また、海水のUFB化で錆の発生を防止できている。

対象商品 : 51873105
2022-10-13
用途: 排気臭気対策
電気・ガス・熱供給・水道業

注文後の納期も素早く対応して頂き、品質や価格に満足しています。

対象商品 : 51873096
2019-10-29
用途: 炭酸水作成用のバルブ

この商品の入り口側に5mmの雌ネジをタップで作りマイクロカプラのプラグとで、炭酸水が入っていたペットボトルの蓋を挟むようにすると、炭酸水を作る入れ物になります。
何年もそうして使っていますが、まだいっさい漏れがありません。優秀です。圧力は3.5kくらいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする