ユーエイキャスター
アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 固定
材質(車輪)
アルミホイルゴム(B入)車
金具仕上
三価ユニクロ
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48902707
PMR-200AW
200
3000
151×102
112×63
250
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18641464
PMR-150AWLB(R)
150
250
137×93
100×56
198
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
17日以内出荷
返品不可
18641473
PMR-200AWLB(R)
200
300
151×102
112×63
250
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
YUEI CASTER PM series
参考になった