ユーエイキャスター
アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 自在
(1件のレビュー)
材質(車輪)
アルミホイルゴム(B入)車
仕様
プレート式
トラスコ品番
404-7311
形状
自在式
質量(kg)
3.80
車輪幅(mm)
45
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11.5
取付座A×B(mm)
144×144
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
56
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
156
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
120×120(105×105)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
関連資料:
(0.05MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48902716
PMS-200AW
200
3000
144×144
144×144
250
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
YUEI CASTER PM series
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった