TSUNODA(ツノダ)
WPプライヤードライバー付 250mm
(1件のレビュー)
口開きを自在に調整!細いパイプから太いパイプまでシッカリ掴んで回せる!
全長(mm)
252
最大口開き(mm)
38
トラスコ品番
853-4863
質量(g)
340
呼び寸法(mm)
250
アゴの深さ(mm)
37
頭部厚(mm)
10
頭部幅(mm)
49
柄幅(mm)
46
内容量
1個
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58110997
WP-250D
¥
2,940
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください