曜日別特売

FIT(F型) ペンチ バネ付

FIT(F型) ペンチ バネ付 - TSUNODA(ツノダ)FIT(F型) ペンチ バネ付 - TSUNODA(ツノダ)
(2件のレビュー)

握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!板材や線材の加工に最適!

全長(mm)140トラスコ品番828-3537質量(g)110頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)26柄幅(mm)42切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレスΦ0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58111015FPH-125
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58111015
2021-03-31
用途: 内装作業時

通常のペンチは先が角張っている為、丸めの物を探していました。どちらかというとバネ付きではない方が良かったが他に見当たらなかった為、こちらを購入。思ったよりも小さめ。ただその分、腰袋に差していても軽いので気にならない。良い意味でコンパクト。

対象商品 : 58111015
2019-09-26
用途: 自動車電線、端子の加工作業
EHCコンサルティング カトウサービス業

通常のラジオペンチでは口先部が長すぎてギボシ端子の予備カシメでは力が入りづらいので、口先が短いので購入した。
しかし幅が広いので自分の意図した用途には使え無かった。
製品としては良い物だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする